| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0776555 Herst.-Nr.: 3073878 EAN/GTIN: 662488738785 |
| |
|
| | |
| Personenschutz Lichtvorhang, Sender, max. Reichweite 18000 mm, Stecker M12 x 1, 8-polig, Schutzart IP65, Einstellung uber DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflosung 30 mm, Uberwachungsfeldhohe 1650 mm, Bei jedem Gerat sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Geratelangen ab 900 mm ein zusatzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.885,17* | € 1.970,96* | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.894,63* | € 1.971,89* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.916,23* | € 1.990,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.913,04* | € 1.990,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|