| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32764005 Herst.-Nr.: 3073878 EAN/GTIN: 0662488738785 |
| |
|
| | |
| Lichtvorhang Sender SLSE30-1650P8 Personenschutz Lichtvorhang, Sender, max. Reichweite 18000 mm, Stecker M12 x 1, 8-polig, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 1650 mm, Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12 Weitere Informationen: | | Ausblendung möglich: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 36 mm | Höhe des Sensors: | 1719 mm | Länge des Sensors: | 45 mm | Kaskadierbar: | nein | Umgebungstemperatur: | 0..50 °C | Mit Mutingfunktion: | nein | Reaktionszeit: | 30 ms | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.880,51* | € 1.973,48* | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.888,12* | € 1.974,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.906,31* | € 1.992,46* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.919,15* | € 1.998,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.101,22* | € 2.101,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|