|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0775546 Herst.-Nr.: 3073072 EAN/GTIN: 0662488730727 |
| |
|
|  |  |
 | Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Betriebsspannung 24…250 VAC / 12…250 VDC, max. Reichweite 8000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PUR, 150 mm, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC, Relaisausgang, Wechsler |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 153,92* | € 186,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 156,57* | € 189,58* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 158,66* | € 192,31* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 163,10* | € 197,24* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 160,57* | € 197,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|