|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-72762128 Herst.-Nr.: 3073072 EAN/GTIN: 0662488730727 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke QS30VR3LPQPMA Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 8000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PUR, 150 mm, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC, Relaisausgang, Wechsler Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 8000 mm | Max. Schaltabstand: | 8000 mm | Mit Reflektor: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 1/2 Zoll | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 22 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 153,92* | € 186,29* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 156,57* | € 189,58* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 158,66* | € 192,31* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 163,10* | € 197,24* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 160,57* | € 197,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|