|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0775399 Herst.-Nr.: 3061628 EAN/GTIN: 0662488616281 |
| |
|
|  |  |
 | Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 3500 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 97,32* | € 121,00* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 100,06* | € 124,73* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 101,35* | € 126,54* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,47* | € 129,90* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 103,38* | € 129,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|