|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5088246 Herst.-Nr.: 3061628 EAN/GTIN: 0662488616281 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 3500mm, Max. Schaltabstand 3500mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 15mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 35mm, Länge des Sensors 31mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Reaktionszeit 0,6ms, Schaltfrequenz 800Hz, Wellenlänge des Sensors 630nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 97,22* | € 121,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 99,92* | € 124,82* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 102,18* | € 126,62* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,12* | € 129,98* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 102,85* | € 130,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|