|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0775351 Herst.-Nr.: 3074146 EAN/GTIN: 0662488741464 |
| |
|
|  |  |
 | Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Miniatursensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge 0.15 m, 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Glas-Linse, Betriebsspannung: 10…30VDC, Bipolarer Schaltausgang, dunkelschaltend |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 131,40* | € 162,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 132,41* | € 163,39* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 134,48* | € 165,78* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 138,38* | € 170,13* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 135,77* | € 170,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|