|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5089285 Herst.-Nr.: 3074146 EAN/GTIN: 0662488741464 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 1000mm, Max. Schaltabstand 1000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 8mm, Höhe des Sensors 26,6mm, Länge des Sensors 12,4mm, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -20 ... 55°C, Reaktionszeit 0,7ms, Schaltfrequenz 700Hz, Wellenlänge des Sensors 640nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 130,72* | € 162,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 131,79* | € 164,09* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 134,13* | € 166,49* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 138,22* | € 170,86* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 135,26* | € 170,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|