| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775143 Herst.-Nr.: 3072123 EAN/GTIN: 0662488721237 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Miniatursensor, max. Reichweite 1500 mm, Leitungslänge 0.15 m, 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Betriebsspannung: 10…30VDC, Bipolarer Schaltausgang, hellschaltend |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 120,52* | € 146,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,69* | € 147,14* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 123,41* | € 149,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,87* | € 152,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,34* | € 152,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|