Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke Q12AB6LVQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke Q12AB6LVQ
Opto Sensor Lichtschranke Q12AB6LVQ
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91898842
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072123
EAN/GTIN:
     0662488721237
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke Q12AB6LVQ

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Miniatursensor, 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30VDC, Bipolarer Schaltausgang, hellschaltend, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, max. Reichweite: 1500 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1500 mm
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
8 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,72*
€ 144,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,27*
€ 145,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,17*
€ 147,49*
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 150,97*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,62*
€ 151,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.