| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0773701 Herst.-Nr.: 3074977 EAN/GTIN: 0662488749774 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 50 mm, Leitungslange 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeitseinstellung uber Potentiometer, Betriebsspannung: 10?30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltend |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, gabellichtschranke 30v, gabelsensor, turck lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 152,60* | € 185,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,74* | € 189,96* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 158,94* | € 192,71* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,64* | € 197,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,28* | € 197,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|