| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0773073 Herst.-Nr.: 1074003 EAN/GTIN: 4047101064810 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Naherungssensor, Bemessungsschaltabstand 90 mm, Gewinderohr, M12 x 1, Messing verchromt, Bemessungsschaltabstand 90 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31-15-5, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gema? DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Steckverbinder M12 x 1, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gema? IEC 61508, PL c gema? ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gema? IEC 61508, PL e gema? ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 141 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,92* | € 67,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,77* | € 67,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,09* | € 69,46* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 56,10* | € 70,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,38* | € 70,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|