| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0772453 Herst.-Nr.: 10302 EAN/GTIN: 4047101062694 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Leitungslange 2 m, bundig, Gewinderohr, M12 x 1, Kunststoff, PA12-GF30, fur Temperaturen bis +100?C, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gema? DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70?C, SIL2 (Low Demand Mode) gema? IEC 61508, PL c gema? ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gema? IEC 61508, PL e gema? ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HTF1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,30* | € 53,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,89* | € 55,75* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 43,74* | € 56,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,84* | € 56,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,41* | € 57,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|