| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0768400 Herst.-Nr.: 199795 EAN/GTIN: 4050143022465 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 4 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: 2 m Kabel, 3 x 0,34 mm2, PVC, Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 ?C (-4 ... 140 ?F) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,64* | € 83,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,43* | € 84,00* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,61* | € 95,90* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 77,79* | € 98,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,41* | € 112,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|