| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41024974 Herst.-Nr.: 199795 EAN/GTIN: 4050143022465 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 4 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: 2 m Kabel, 3 x 0,34 mm2, PVC, Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,19* | € 84,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,24* | € 85,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 75,72* | € 96,88* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,25* | € 99,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,09* | € 115,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|