Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LS49C.UCH/TB Einweg Lichtschranke Sender 0-150m 20-250VAC/DC 2p 50130462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765916
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke
Sonderausfuhrung: Heizung, Grenzreichweite: 0 ... 150 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 20 ... 250 V, AC/DC, Anschluss: Klemme, 5 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 ?C, Schutzart: IP 67
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,44*
€ 141,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,65*
€ 147,42*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 143,39*
€ 177,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 150,57*
€ 185,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,16*
€ 191,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,30*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,57*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,30*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,98*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 31,58*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,53*
Zubehör
Leuze electronic
50129660
ab € 573,49*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 47,67*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 73,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.