Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS49C.UCH/TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS49C.UCH/TB
Artikeldetailsicht 1, LS49C.UCH/TB
Artikeldetailsicht 2, LS49C.UCH/TB
Artikeldetailsicht 3, LS49C.UCH/TB
Masszeichnung 1, LS49C.UCH/TB
Artikel-Nr.:
     6682-50130462
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130462
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Sonderausführung: Heizung
Grenzreichweite: 0 ... 150 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 20 ... 250 V, AC/DC
Anschluss: Klemme, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
55.5 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, sender einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,98*
€ 141,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,92*
€ 147,27*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 143,10*
€ 176,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 151,95*
€ 185,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,62*
€ 191,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,52*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,22*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,98*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 31,57*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,72*
Zubehör
Leuze electronic
50129660
ab € 573,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 47,84*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 72,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.