Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-T05-1280.R-M12 Licht- vorhang Sender 0,1-3,5m DC 5p 50119464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0763544
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausfuhrung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlange: 1.280 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 8,08 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, ruckseitig, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.704,44*
€ 1.786,90*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.720,19*
€ 1.792,09*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.065,30*
€ 2.149,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.241,50*
€ 2.335,98*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.792,09*
€ 2.132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,94*
€ 2.119,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.742,63*
€ 2.073,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,19*
€ 2.047,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,24*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,15*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,35*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,90*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,14*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,59*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,00*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,47*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,20*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,96*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,69*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 477,41*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,74*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 280,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.