Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML720i-T05-1280.R-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T05-1280.R-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T05-1280.R-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-T05-1280.R-M12
Masszeichnung 1, CML720i-T05-1280.R-M12
Masszeichnung 2, CML720i-T05-1280.R-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119464
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119464
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 1.280 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 8,08 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1303 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,84*
€ 1.865,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.711,47*
€ 1.870,75*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.058,94*
€ 2.237,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.238,77*
€ 2.427,81*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.237,58*
€ 2.662,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.213,63*
€ 2.634,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.135,60*
€ 2.541,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,68*
€ 2.490,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.058,94*
€ 2.450,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,17*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,51*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,48*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,67*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,12*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,48*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,58*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,97*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,92*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 481,31*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,41*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 281,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.