| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0761130 Herst.-Nr.: 50133977 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sonderausfuhrung: Zeitfunktion, gro?e Reichweite, Lichtquelle: LED, Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC, Digitale Schaltausgange: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Ein-/Ausgange wahlbar: 1 St., Schaltfrequenz: 21 Hz, Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig, Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Anzeige: LED, Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 189,06* | € 227,65* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 194,34* | € 233,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 233,53* | € 277,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 254,50* | € 296,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|