Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.XR7/2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/2T
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/2T
Artikeldetailsicht 2, LV463.XR7/2T
Artikel-Nr.:
     6682-50133977
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133977
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Sonderausführung: Zeitfunktion, große Reichweite
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN
Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.
Schaltfrequenz: 21 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,86*
€ 228,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,90*
€ 234,38*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 234,44*
€ 277,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,38*
€ 301,29*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.