Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LV463.7/4T-M8 Lichtleiter Verstarker Zeitfunktion 50118405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761128
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker
Sonderausfuhrung: Zeitfunktion, Lichtquelle: LED, Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC, Digitale Schaltausgange: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Ein-/Ausgange wahlbar: 1 St., Schaltfrequenz: 2.500 Hz, Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig, Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Anzeige: LED, Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,28*
€ 206,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,21*
€ 212,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,87*
€ 216,89*
Frei Haus
ab € 202,91*
€ 236,69*
Frei Haus
ab € 205,01*
€ 239,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,54*
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,65*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,91*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 30,50*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 35,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130870
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.