Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker LV463.7/4T-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537633
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Spannungsart DC, Breite des Verstärkers 10mm, Höhe des Verstärkers 31,5mm, Länge des Verstärkers 72mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schaltfrequenz 2500Hz, Schutzart (IP) IP50, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, LV463, Lichtleitersensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,73*
€ 206,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,33*
€ 212,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,16*
€ 216,46*
Frei Haus
ab € 203,30*
€ 236,22*
Frei Haus
ab € 204,67*
€ 238,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,58*
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,90*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 30,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 34,95*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130870
ab € 8,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.