Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAW M18ME-UAC48B-BP01,5-GS04-003 Abstandssensoren Induktiv BAW003T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0752012
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW003T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Unsere induktiven Abstandssensoren BAW messen verschiedene Positionen sowie Abstande und konnen auch zwischen unterschiedlichen Materialvarianten unterscheiden. Sie arbeiten beruhrungslos, sind daher verschlei?frei und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.Ihre Teachfunktion verfugt uber einen einstellbaren Linearitatsbereich, was eine schnelle Inbetriebnahme bei der Erstinstallation ermoglicht und fur geringe Stillstandzeiten beim Sensortausch sorgt.Durch die Vielfalt der erhaltlichen Bauformen lassen sich die induktiven Abstandssensoren leicht in jede Applikation integrieren. Zu den wichtigen Einsatzgebieten zahlen das Uberwachen von Bewegungen in Fuge-, Stanz- oder Spannvorrichtungen des Maschinenbaus oder das Erfassen von Unwuchten und Ausdehnungen von Achsen.Die induktiven Abstandssensoren liefern ein absolutes analoges Spannungs-, Strom- oder IO-Link-Signal. Abmessung = ? 18 x 36 mm, Bauform = M18x1, Einbau = bundig, Reichweite = 1...4.8 mm, Analogausgang = Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik = fallend bei Annaherung, Grenzfrequenz ?3 dB = 500 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN = ?8 ?m, Linearitatsabweichung max. = ?120 ?m, Gehausematerial = Messing, vernickelt, Aktive Flache, Material = PBT, Anschluss = Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR, Betriebsspannung Ub = 15...30 VDC, Umgebungstemperatur = -10...70 ?C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformitat = CE, UKCA, cULus, WEEE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,20*
€ 177,45*
Frei Haus
ab € 154,35*
€ 183,48*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,91*
€ 183,80*
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 191,11*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,76*
€ 196,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.