Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAW R03KC-UAA40B-BP03-505 Induktiver Abstandssensor BAW005Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0752010
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW005Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Unsere induktiven Abstandssensoren BAW messen verschiedene Positionen sowie Abstände und können auch zwischen unterschiedlichen Materialvarianten unterscheiden. Sie arbeiten berührungslos, sind daher verschleißfrei und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.Ihre Teachfunktion verfügt über einen einstellbaren Linearitätsbereich, was eine schnelle Inbetriebnahme bei der Erstinstallation ermöglicht und für geringe Stillstandzeiten beim Sensortausch sorgt.Durch die Vielfalt der erhältlichen Bauformen lassen sich die induktiven Abstandssensoren leicht in jede Applikation integrieren. Zu den wichtigen Einsatzgebieten zählen das Überwachen von Bewegungen in Füge-, Stanz- oder Spannvorrichtungen des Maschinenbaus oder das Erfassen von Unwuchten und Ausdehnungen von Achsen.Die induktiven Abstandssensoren liefern ein absolutes analoges Spannungs-, Strom- oder IO-Link-Signal. Abmessung = 10 x 6 x 30 mm, Bauform = quaderförmig, Einbau = bündig, Reichweite = 1...4 mm, Analogausgang = Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik = fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz –3 dB = 1000 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN = ±35 µm, Linearitätsabweichung max. = ±150 µm, Gehäusematerial = PA 6, GF30, Aktive Fläche, Material = PA 6, GF30, Anschluss = Kabel, 3.00 m, PUR, Betriebsspannung Ub = 21.6...26.4 VDC, Umgebungstemperatur = 0...70 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,50*
€ 192,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,82*
€ 198,85*
€ 4,98*
ab € 167,60*
€ 201,53*
Frei Haus
ab € 175,27*
€ 208,98*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,12*
€ 214,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.