| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0728930 Herst.-Nr.: BOS008M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Reflexionslichtschranke ist durch gro?zugige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerat plus Reflektor. Gro?e Reflektoren gewahrleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhangig von Oberflache, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch fur die Detektion glanzender Objekte geeignet. Baureihe=26K, Abmessung=17 x 50 x 50 mm, Schnittstelle=PNP Schlie?er (NO) PNP Offner (NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Reflexionslichtschranke, Optische Besonderheit=Koaxiale Optik, Lichtart=LED Rotlicht, Reichweite=0...5.5 m, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehausematerial=ABS, Aktive Flache, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformitat=CEcULusWEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,22* | € 137,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,44* | € 139,34* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 136,44* | € 160,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,58* | € 160,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,26* | € 167,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|