Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOS008M Optoelektronische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40087869
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS008M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Baureihe=26K, Abmessung=17 x 50 x 50 mm, Schnittstelle=PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Reflexionslichtschranke, Optische Besonderheit=Koaxiale Optik, Lichtart=LED Rotlicht, Reichweite=0...5.5 m, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff lichttaster, lichttaster, BOS 26K-PA-1QE-S4-C, BOS26KPA1QES4C, BOS008M, Reflexions-Lichtschranke, Lichtschranke, Opto, Optosensor, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexion, Reflexions, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Rotlicht, Sensorik, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, optisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,74*
€ 136,87*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,83*
€ 139,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,27*
€ 160,43*
Frei Haus
ab € 136,46*
€ 160,56*
Frei Haus
ab € 142,06*
€ 167,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.