| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0728634 Herst.-Nr.: 71280 EAN/GTIN: 4051996712800 |
| |
|
| | |
| Nunio KNX M-T Universal-Touch-Glastaster Der Taster Nunio KNX M-T ist ein universell einsetzbarer Touch-Schalter fur das KNX-Gebaudebussystem. Er hat ein monochromes Touch-Display, auf dem Tasten in verschiedenen Anordnungen angezeigt werden konnen. Die Funktionen der Tasten werden individuell definiert. Dadurch ist der Taster au?erst flexibel bei wechselnden Anforderungen (Mieterwechsel in Wohn- oder Gewerbeobjekten, Hotelzimmer etc.). Im Taster Nunio KNX M-T ist ein Temperatursensor integriert. Uber den Bus kann das Gerat einen externen Temperaturmesswert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten. Nunio KNX M-T hat einen PI-Regler fur eine Heizung und eine Kuhlung. Eine Temperaturregelungs-Anzeige kann optional im Display dargestellt werden. Dort konnen Solltemperatur, Modus und gegebenenfalls Geblasestufe eingestellt werden. Uber UND- und ODER-Logik-Gatter konnen Kommunikationsobjekte verknupft werden. Das schaltergro?e Gerat hat einen integrierten Glas-Rahmen, der von der Displaybeleuchtung hinterleuchtet wird. Es wird in einer Schalterdose installiert. Taster mit integriertem Rahmen Tragrahmen Datenblatt mit Installationsanleitung (Deutsch, Englisch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch) Handbuch (Deutsch, Englisch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch) als Download Produktdatei (Deutsch, Englisch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch) als Download Allgemein: Gehause Echtglas, Kunststoff Farben ahnlich RAL 9010 Reinwei? Montage auf Geratedose nach DIN 49073 Ma?e 85 mm ? 85 mm (B ? H), Aufbau uber Dose ca. 10,5 mm, Gesamttiefe ca. 31 mm, Tragrahmen ca. 71 mm ? 71 mm (B ? H) Gesamtgewicht ca. 140 g Display-Auflosung 160 ? 160 px Umgebungstemperatur 0?+55?C Umgebungsluftfeuchtigkeit 5...80% rF, nicht kondensierend Lagertemperatur -30...+80?C Uberspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 KNX-Bus: KNX-Medium TP1-256 Konfigurationsmodus S-Mode Gruppenadressen maximal 254 Zuordnungen maximal 254 Kommunikationsobjekte 106 N |
| | |
| | | |
| | | |
| |