Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann DN-1932U-6/8-D DIGITUS 32HE Netzwerkschrank freist. 1560x600x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0728082
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-1932U-6/8-D
EAN/GTIN:
     4016032336495
32HE Netzwerkschrank, Dynamic Basic 1590x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS? Dynamic Basic Serie ist fur die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden - Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lufterelements (ausgestanzte Aufnahmen) - Abschlie?barer Schwenkhebelgriff an der Fronttur - Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte Die Schranke der Dynamic Basic wurden fur den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion fur eine sehr gute Stabilitat. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Im Sonderfall kann eine Demontage der Schranke erfolgen, um auch schwer zugangliche Aufstellungsorte zu erreichen. Die Turen lassen sich leicht demontieren, ein Turanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Desweiteren ist das Dach vorbereitet fur die Aufnahme eines Luftermoduls zur aktiven Entluftung. Die Schranke beinhalten 2 Paare (4 Stuck) montierte 483 mm (19?)-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert und mit einer Markierung der Hoheneinheit versehen (zahlbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusatzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19?)-Komponenten zu ermoglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden. Der Boden bei Schranken ab 800 mm Breite wird zusatzlich erweitert mit ausgestanzten Kabeleinlassen mit Kunststoffabdeckung links und rechts. Im Dach befinden sich diese 1x bei Schranken mit 600 mm Breite und 3x ab 800 mm Breite. Ein umfangreich erhaltliches Portfolio an Zubehor fur die Ka
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 437,90*
€ 484,64*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,56*
€ 495,20*
Frei Haus
ab € 448,96*
€ 496,27*
€ 1,93*
ab € 465,90*
€ 511,58*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 472,94*
€ 522,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,29*
€ 621,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,64*
€ 606,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,29*
€ 595,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,47*
€ 584,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,94*
€ 562,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,76*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 121,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.