| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0710870 Herst.-Nr.: BNI000R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere E/A-Module sind mit ihrem robusten Gehause optimal fur den Einsatz in rauer industrieller Umgebung geeignet. Die E/A-Hubs basieren auf M12- oder M8-Steckverbindern und sind leicht und kostensparend zu installieren und zu warten. Schnittstelle=IO-Link 1.0, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss Steckplatze=8x M8x1-Buchse, 3-polig, Digitale Eingange=8x PNP, Typ2, Ein-/Ausgange konfigurierbar=nein, Gehausematerial=PBT, GF, Abmessung=30 x 24 x 129.5 mm, Umgebungstemperatur=-5...55 ?C, Schutzart=IP67 verschraubter Zustand, Ubertragungsrate=COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min.=2.5 ms, Prozessdaten IN=1 Byte |
| | |
| | | |
| |