Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0695078 Herst.-Nr.: A9N18445 EAN/GTIN: 3606480380167 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter Acti 9 iDPN, 6kA (IEC/EN 60898-1). 1-polig+N, Nennstrom 25A, D-Charakteristik, 1TE, Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Isolationsspannung (Ui) 440V AC. Schutz gegen Kurzschluss und Uberlast in elektrischen Anlagen, in denen der Neutralleiter mitgeschaltet wird. Die sehr enge Bauform ermoglicht eine hohe Packungsdichte im Schaltschrank. Technologie der Ausloseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit FI-Blocken. Zusatzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslosung, Arbeitsstromausloser, Unterspannungsausloser, Uberspannungsausloser. Farbton RAL 9003. Der iDPN Leitungsschutzschalter erfullt folgende Normen- IEC/EN 60898-1. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 38,13* | € 48,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,90* | € 50,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,09* | € 51,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,15* | € 53,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,96* | € 57,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|