Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40432488 Herst.-Nr.: A9N18445 EAN/GTIN: 3606480380167 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter Acti 9 iDPN, 6kA (IEC/EN 60898-1). 1-polig+N, Nennstrom 25A, D-Charakteristik, 1TE, Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Isolationsspannung (Ui) 440V AC. Schutz gegen Kurzschluss und Überlast in elektrischen Anlagen, in denen der Neutralleiter mitgeschaltet wird. Die sehr enge Bauform ermöglicht eine hohe Packungsdichte im Schaltschrank. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit FI-Blöcken. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iDPN Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,13* | € 48,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,90* | € 50,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,09* | € 51,95* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,15* | € 53,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,96* | € 57,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|