Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0691383 Herst.-Nr.: A9D02610 EAN/GTIN: 3606480471933 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter mit Uberstromschutz (FI/LS) Acti 9 iDPN N Vigi, 6kA (IEC/EN 61009). 1-polig+N, Nennstrom 10A, C-Charakteristik, Erdschlussempfindlichkeit 10mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 110V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V AC. Gewahrleistet den umfassenden Schutz von Endstromkreisen gegen Uberstrome und Fehlerstrome. Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung fur verschlei?armes Schalten der Kontakte. Mechanisch getrennte rote Anzeige bei Fehlerauslosung des Leitungsschutzschalters oder bei Auslosung durch einen Fehlerstrom. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grune Markierung am Schaltknebel des Gerates. Pruftaste fur die regelma?ige Prufung der Funktion. Technologie der Ausloseeinheit- thermomagnetisch. Zusatzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Unterspannungsausloser (iMN), Uberspannungsausloser (iMSU), Arbeitsstromausloser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerat. Farbton RAL 9003. Der FI/LS IDPN N Vigi erfullt folgende Normen- IEC/EN 61009 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 76,41* | € 92,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,28* | € 93,42* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 81,04* | € 98,57* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 86,99* | € 104,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 92,68* | € 110,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|