Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0689044 Herst.-Nr.: ATV212WD55N4 EAN/GTIN: 3606480322303 |
| |
|
| | |
| Umrichter fur HLK-Anwendungen. Frequenzumrichter ATV212, EMV Klasse C2, IP55. Leistung KW 55 kW. Netz 380-480 V, 3-phasig, 50 / 60 Hz, anreihbar. Keine zusatzliche DC-Drossel erforderlich (Stromklirrfaktor THDi < 35 %). Klasse C2 integriert (bei Schutzart IP 55 auch Klasse C1 moglich). Plug &, Drive-Ausfuhrung fur sofortige Inbetriebnahme nach dem Anschlie?en. Max. Uberlastmoment 120 %. Integrierte Kommunikationsbusse der Gebaudetechnik Modbus, BACNet, METASYS N2, APOGEE FLN. Steckbare Optionskarten fur LonWorks. Low Harmonic Technologie (LHT) fur den umweltfreundlichen Einsatz. Es ist kein Zubehor zur Reduzierung der Oberwellenstrome wie in der Vorschrift fur Gebaude erforderlich (keine DC-Drossel, Netzdrosseln) THDi (Stromklirrfaktor) < 35 % (IEC 61000-3-12 < 48 %). Selbstanpassung der Hoch- und Auslauframpen, zur Optimierung des Energieverbrauchs. Dezentrales Bedienterminal fur Selbsteinstellung der Funktionen und Fernladen/-speichern der Konfigurationen. Ausgezeichnete Festigkeit unter schwierigen Umgebungsbedingungen (50 ?C im Dauerbetrieb). |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.727,69* | € 3.820,34* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.728,60* | € 3.821,25* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 3.733,41* | € 3.826,08* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.508,76* | € 4.603,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4.585,89* | € 4.680,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|