Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 128 mm, Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, m...
Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,18 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, se...
Frequenzumrichter ATV320, Buch. Abmessungen 45 x 325 x 245 mm, Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannung 1-phasig, 200-240 V 50/60 Hz mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min....
Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 138 mm, Leistung KW 0,75 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, m...
Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, se...
Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,55 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, se...
Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,75 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, se...
Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 1,5 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, sei...
Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 2,2 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, sei...
Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 109 mm, Leistung KW 0,18 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, m...