| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0674349 Herst.-Nr.: 196847 EAN/GTIN: 9008790990434 |
| |
|
| | |
| Digitale Dammerungsschalter mit integrierter Wochenschaltuhr fur Verteilerkasten, Breite 35,8mm, Externer Aufbau-Lichtsensor mit 1,5 m Anschlusskabel im Lieferumfang (IP55), Unterschiedliche Lux-Werte fur jeden Tag der Woche programmierbar, unabhangig von der Helligkeit programmierbar, Schalthelligkeit und -verzogerung fur das Ein- und Ausschalten getrennt einstellbar, Schalthelligkeit digital einstellbar 1 - 99000 Lux, Einstellbare Ein- und Ausschaltverzogerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch Blitze und Autoscheinwerfer usw. Voreinstellung 1 Minute, Schalthelligkeit und -verzogerung fur das Ein- und Ausschalten getrennt einstellbar, Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, sowie aktuellem Lux-Wert im Display, DuoFix-Federsteckklemmen fur jeweils 2 Leiter je Anschlussklemme, Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel fur eine hohere Lebensdauer, breiter Luxbereich (1-99000 lux), hohe Schaltleistung, Wechsler Kontakt, 16(10) A/250V~, LED 350W (>2W), Stand-by Leistung ~0,3W, Siegelbare transparente Abdeckung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,77* | € 274,47* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 237,75* | € 275,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,44* | € 277,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 247,34* | € 284,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 270,48* | € 310,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|