Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Digitale Dämmerungsschalter mit zeitschaltuhr, DIN-Schiene 2 TE, Wochenprogramm, 1 Kanal, Wechsler Kontakt, Externer Aufbau-Lichtsensor, 1-99000 Lux,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter digital SRCD1COD
Dämmerungsschalter digital SRCD1COD
Artikel-Nr.:
     3461-H9008790990434
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     196847
EAN/GTIN:
     9008790990434
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Digitale Dämmerungsschalter mit integrierter Wochenschaltuhr für Verteilerkasten, Breite 35,8mm, Externer Aufbau-Lichtsensor mit 1,5 m Anschlusskabel im Lieferumfang (IP55), Unterschiedliche Lux-Werte für jeden Tag der Woche programmierbar, unabhängig von der Helligkeit programmierbar, Schalthelligkeit und -verzögerung für das Ein- und Ausschalten getrennt einstellbar, Schalthelligkeit digital einstellbar 1 - 99000 Lux, Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch Blitze und Autoscheinwerfer usw. Voreinstellung 1 Minute, Schalthelligkeit und -verzögerung für das Ein- und Ausschalten getrennt einstellbar, Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, sowie aktuellem Lux-Wert im Display, DuoFix-Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter je Anschlussklemme, Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel für eine höhere Lebensdauer, breiter Luxbereich (1-99000 lux), hohe Schaltleistung, Wechsler Kontakt, 16(10) A/250V~, LED 350W (>2W), Stand-by Leistung ~0,3W, Siegelbare transparente Abdeckung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, eaton schaltuhr, zeitschalter, SRCD1COD, 196847, Dämmerungsschalter Reiheneinbau, Beleuchtungssteuerung, Helligkeitssensor, Lichtsensor, Lichtsteuergerät, Lichtsteuerung, Lichtwertschalter, Reiheneinbau, Verteilerkasten, außenlichtsteuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,85*
€ 274,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,50*
€ 275,17*
Frei Haus
ab € 239,31*
€ 278,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,40*
€ 284,99*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 270,65*
€ 310,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,77*
€ 326,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
167387
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.