| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1267710 Herst.-Nr.: 196847 EAN/GTIN: 9008790990434 |
| |
|
| | |
| Digitale Dämmerungsschalter mit integrierter Wochenschaltuhr für Verteilerkasten, Breite 35,8mm, Externer Aufbau-Lichtsensor mit 1,5 m Anschlusskabel im Lieferumfang (IP55), Unterschiedliche Lux-Werte für jeden Tag der Woche programmierbar, unabhängig von der Helligkeit programmierbar, Schalthelligkeit und -verzögerung für das Ein- und Ausschalten getrennt einstellbar, Schalthelligkeit digital einstellbar 1 - 99000 Lux, Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch Blitze und Autoscheinwerfer usw. Voreinstellung 1 Minute, Schalthelligkeit und -verzögerung für das Ein- und Ausschalten getrennt einstellbar, Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, sowie aktuellem Lux-Wert im Display, DuoFix-Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter je Anschlussklemme, Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel für eine höhere Lebensdauer, breiter Luxbereich (1-99000 lux), hohe Schaltleistung, Wechsler Kontakt, 16(10) A/250V~, LED 350W (>2W), Stand-by Leistung ~0,3W, Siegelbare transparente Abdeckung Montageart: DIN- Schiene, Einbautiefe: 69,2 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2, Bemessungsspannung Lichtfühler: 0 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 2600 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 2600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 2600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1300 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: true, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP55, Tasteingang: true, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 1...99000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: III, Montageart Lichtfühler: Wandanbau, Max. Schaltleistung LED: 600 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SRCD1COD | Ident Code: | 196847 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, eaton schaltuhr, zeitschalter, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,85* | € 274,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 236,50* | € 275,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,31* | € 278,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 246,40* | € 284,99* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 270,65* | € 310,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|