Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA UC900 SS23 C7 S/FTP 2x4P LSHF 2000Do Cca UC Kupfer Datenkabel 60091674


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0672947
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60091674
EAN/GTIN:
     4065624024043
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 2x4P Ccas1d1a1 2000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 2x4-paarige Duplex Verlegekabel mit 2x8 Kupferadern AWG23ist fur den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebauden, im Kanal und Unterputz geeignet und ubertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1, EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 und IEEE 802.3 af/at/bt. Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach und Eurobrandklasse Cca s1d1a1. Die Schirmung erfullt mit einer Kopplungsdampfung von 85 dB die Trennklasse D nach EN50174. Das Kabel ist zukunftssicher fur alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA, F und geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+ uber eine Channellange nach Klasse C, D, E, EA, F bis 100m. Es ist geeignet fur folgende Ubertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und 10Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT oder bis zu 10.000 MBit/s. Das Kabel hat folgende Zertifikate: 3P-Certification-Programm NVP: 79 Cu-Zahl: 76 Farbe: orange Aufmachung: 2000m Tromel Artikelnummer: 60091674 EAN: 8717511641029
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 41,33375*
€ 48,25375*
3 Tage
142
1
€ 69,00*
ab € 41,8725*
€ 55,2525*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 48,25375*
€ 57,42196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,33375*
€ 49,18716
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,65335* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 3.860,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.