| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0672937 Herst.-Nr.: 60091662 EAN/GTIN: 4065624022247 |
| |
|
| | |
| Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P Ccas1d1a1 200RW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG23ist fur den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebauden, im Kanal und Unterputz geeignet und ubertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1, EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 und IEEE 802.3 af/at/bt. Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach und Eurobrandklasse Cca s1d1a1. Die Schirmung erfullt mit einer Kopplungsdampfung von 85 dB die Trennklasse D nach EN50174. Das Kabel ist zukunftssicher fur alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA, F und geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+ uber eine Channellange nach Klasse C, D, E, EA, F bis 100m. Es ist geeignet fur folgende Ubertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und 10Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT oder bis zu 10.000 MBit/s. Das Kabel hat folgende Zertifikate: 3P-Certification-Programm NVP: 79 Cu-Zahl: 38 Farbe: orange Aufmachung: 200m Ring Artikelnummer: 60061662 EAN: 8717511640954 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, draka datenkabel |
| | |
| |