| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0667391 Herst.-Nr.: 096124 EAN/GTIN: 4015080961246 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T5, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, 6-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 90 ?, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton hauptschalter 6 polig, hauptschalter 6 polig, hauptschalter eaton |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 189,49* | € 219,33* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 192,96* | € 225,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,04* | € 237,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,34* | € 248,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 220,82* | € 255,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|