Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0666153 Herst.-Nr.: TM171DWAL2L EAN/GTIN: 3606480752650 |
| |
|
| | |
| Bedienterminal zur Verwendung mit Modicon M171 SPS-Steuerungen. Das Gerat ermoglicht die Visualisierung und Bedinung der Anwendung und ist speziell fur HLK-Losungen geeignet. Die Anzeige und Bedienung erfolgt uber ein beleuchtetes LCD Display und 4 integrierte Tasten. Das Gerat verfugt uber insgesamt einen integrierten analogen Eingang und ist mit einer Echtzeituhr ausgestattet. Integriert ist eine Schnittstelle fur LAN-Erweiterungsbus. Das Gehause ist in der Farbe Weiss ausgefuhrt. Der Anschluss erfolgt uber den LAN-Erweiterungsbus (Anschlussstecker mit 2m Kabel im Lieferumfang enthalten). Fur Wandmontage. Zertifiziert nach CE, cURus (UL recognized), CSA, EAC, RCM, RoHS China. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Modicon M340 Erweiterungsmodul, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,19* | € 103,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,27* | € 106,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,32* | € 109,91* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 91,54* | € 112,56* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,50* | € 122,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|