Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20068341 Herst.-Nr.: TM171DWAL2L EAN/GTIN: 3606480752650 |
| |
|
| | |
| Bedienterminal Modicon M171LCD-Display,Uhr TM171DWAL2L Bedienterminal zur Verwendung mit Modicon M171 SPS-Steuerungen. Das Gerät ermöglicht die Visualisierung und Bedinung der Anwendung und ist speziell für HLK-Lösungen geeignet. Die Anzeige und Bedienung erfolgt über ein beleuchtetes LCD Display und 4 integrierte Tasten. Das Gerät verfügt über insgesamt einen integrierten analogen Eingang und ist mit einer Echtzeituhr ausgestattet. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 12 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Modicon M340 Erweiterungsmodul, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, halterung tv, Grafik-Operator-Panel, Grafik-Panel, HMI-Display, Maschinenterminal, Beobachtungspanel, Prozessvisualisierung, Anzeigetableau, Anzeigepanel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,12* | € 103,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,70* | € 105,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,61* | € 108,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,20* | € 112,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,36* | € 123,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|