Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20068341 Herst.-Nr.: TM171DWAL2L EAN/GTIN: 3606480752650 |
| |
|
| | |
| Bedienterminal Modicon M171LCD-Display,Uhr TM171DWAL2L Bedienterminal zur Verwendung mit Modicon M171 SPS-Steuerungen. Das Gerät ermöglicht die Visualisierung und Bedinung der Anwendung und ist speziell für HLK-Lösungen geeignet. Die Anzeige und Bedienung erfolgt über ein beleuchtetes LCD Display und 4 integrierte Tasten. Das Gerät verfügt über insgesamt einen integrierten analogen Eingang und ist mit einer Echtzeituhr ausgestattet. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 12 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Leistungsaufnahme: | 5 W | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,92* | € 103,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 84,20* | € 105,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,99* | € 106,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,66* | € 109,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,40* | € 115,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|