| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0663623 Herst.-Nr.: BPI00AT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Passive Interfaces von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich besonders fur raue Bedingungen und sind ideal, wenn Kuhl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehause bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit. Metallische Schraubeinsatze garantieren die Passgenauigkeit der Steckverbinder. Anschluss Steckplatze=6x M8x1-Buchse, 3-polig, Betriebsspannungsanzeige=LED grun, Anzeige Schaltfunktion=LED gelb (6x), Signaltyp=PNP, Kabel=PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Ausgangsstrom max.=3 A, Summenstrom max.=8 A, Schutzart=IP67 |
| | |
| | | |
| |