Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Multi-Standard SC 2.2 1X4 WH Aderleitung UL(MTW)-CSA-HAR 4150605/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0661957
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150605/100
EAN/GTIN:
     4044774726915
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader OLFLEX? WIRE MS 2.2 1X4 WH 100 M, Einzelader, 1X4, wei?, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Fur die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Fur die feste und geschutzte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhaltlich,Betriebsspannung von 1000 V nach UL fur Nordamerika zulassig,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Gro?karton erhaltlich Verfugbarkeit von Gro?kartons ist farb- und querschnittsabhangig und generell nur bis 6 mm? Leiterquerschnitt gegeben,UL-/CSA-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Hergestellt nach harmonisierter europaischer Bauart H07V2-K, mit Prufzeichen ?HAR? fur geprufte Sicherheit und Qualitat (gilt nicht fur die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 / 50 / 70 / 95 / 120 mm?, Einzelfarben grun und gelb sowie fur Doppelfarben (au?er grungelb)),Verbesserte Aderisolation erlaubt Leitertemperaturen von bis zu +90 ?C und somit vielzahlige Einsatzmoglichkeiten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,82249*
€ 1,36249*
100
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,55*
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 3,51*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,36249*
€ 1,62136
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,19249*
€ 1,41906
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,11249*
€ 1,32386
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,06249*
€ 1,26436
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,02249*
€ 1,21676
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,82249*
€ 0,97876
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.