| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0657161 Herst.-Nr.: 404160142 EAN/GTIN: 4017807413960 |
| |
|
| | |
| Au?ergewohnliches und funktionales Leuchtendesign. Die Wegeleuchte SAMBESI wird mit einem traditionellen und dennoch modernen Leuchtendesign zu einem Hingucker in Ihrem Au?enbereich. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an die Umgebung abgegeben und sorgt fur ein dekoratives Lichtambiente. Die Leuchte verfugt uber einen Dammerungssensor, der bei Bedarf uber einen integrierten Schalter ausgeschaltet werden kann. Dank des witterungsbestandigen Druckgussaluminium in Kombination und der Schutzart IP44 eignet sich die Wegeleuchte mit einer Hohe von 100 cm ideal fur die Beleuchtung Ihres Au?enbereichs. Das anthrazitfarbene Design lasst sich vielfaltig kombinieren und sorgt fur ein modernes Erscheinungsbild. Fur eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkommlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen fur eine hohe Lichtqualitat und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusatzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Warmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte trio ip44, fassung, trio podestleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 110,27* | € 136,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 110,73* | € 137,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 113,18* | € 141,28* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 114,33* | € 142,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 115,38* | € 143,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|