| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-402360142 Herst.-Nr.: 402360142 EAN/GTIN: 4017807453119 |
| |
|
| | |
| Pollerleuchte TANARO in Anthrazit Höhe 100cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese Wegeleuchte TANARO wird mit einem traditionellen und dennoch modernen Leuchtendesign zu einem Hingucker in Ihrem Außenbereich. Sie ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an die Umgebung abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit lässt sie sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Mit einer Höhe von 100cm sowie einem Durchmesser von 14,5cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Terrassenleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Die Standlaterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Stehleuchte mit der 40cm hohen Sockelleuchte und der Outdoor Wandleuchte aus der Serie TANARO! * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten). Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Anthrazit - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Durchmesser: 14,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,92 kg | Produktart: | Wegeleuchte außen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte trio ip44, fassung, trio podestleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP44, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Wegbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 42,64* | € 56,31* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,20* | € 58,33* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 60,18* | € 78,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|