| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0630718 Herst.-Nr.: WRTAR105.600E3 EAN/GTIN: 4013339951000 |
| |
|
| | |
| Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, für Weitspannkabelrinnen, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch den eingenieteten, gesickten und ungelochten Boden, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl. Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN/VDE 0298 Teil 3 erfolgen kann. Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden. Verwendbar für : Weitspannkabelrinne WRL 105... Weitspannkabelrinne WRU 105... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H (lichtes Innenmaß) x Breite B (lichtes Innenmaß) : 106,5 x 605 mm Ausklinkung der Weitspannkabelrinne : 1003 mm + B Länge in Abgangsrichtung : 750 mm Innenholmradius R : 500 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.557,18* | € 1.738,12* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.552,16* | € 1.739,09* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.603,29* | € 1.795,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.650,07* | € 1.837,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.759,12* | € 1.953,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|