| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E169B52 Herst.-Nr.: 4013339951000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST 105x600mm int.Verb Weitsp WRTAR105.600E3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Innenradius: | 500 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 600 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 105 mm mm | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.551,24* | € 1.739,62* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.556,07* | € 1.740,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.611,41* | € 1.797,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.648,50* | € 1.839,10* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.752,19* | € 1.954,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|